DIN/WN 1480 Stahl S235JR feuerverzinkt
SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-UZERT-TZN-M24
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
(Übereinstimmungszertifikat → geregeltes Bauprodukt entsprechend der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB, Lfd.Nr. C 2.4.5.18)
Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen
![]() | |
Normen | DIN 1480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | Offen |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 60 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 39 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 255 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 39 mm |
Nachstellbarkeit | 170 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!