Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)

DIN/WN 1480 Stahl S235JR feuerverzinkt CE
SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-CE-TZN-M30

Art.-Nr. 0521000630
EAN 4061975085696
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
  • M27 nicht nach DIN 1480 genormt

  • Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung
Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen

Normen

DIN 1480

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

Offen

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Spannschlossmutterbreite (außen) (d1)

74 mm

Außendurchmesser Mutterende (d2)

45 mm

Spannschlossmutterlänge (l1)

255 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1)

45 mm

Nachstellbarkeit

160 mm

Zulässige Belastung

120 kN

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) für Spannschlösser

AEND-DIN34828-S235JR-CE-(TZN)-M30

x 1 St.
Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, blank für Spannschlösser

AEND-DIN34828-S235JR-CE-M30

x 1 St.