Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
DIN/WN 1480 Stahl S235JR feuerverzinkt CE
SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-CE-TZN-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- M27 nicht nach DIN 1480 genormt
- Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung
Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.
Datenblätter(X)
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen
Normen | DIN 1480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | Offen |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 18 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 125 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 18 mm |
Nachstellbarkeit | 85 mm |
Zulässige Belastung | 13 kN |