Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Edelstahl A4

DIN 1480 Edelstahl A4 blank
SPNSHLOMU-DIN1480-A4-M12

Art.-Nr. 5176100012
EAN 4050641960757
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
Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (A4-50) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen

Normen

DIN 1480

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

Offen

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Spannschlossmutterbreite (außen) (d1)

34 mm

Außendurchmesser Mutterende (d2)

21 mm

Spannschlossmutterlänge (l1)

125 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1)

21 mm

Nachstellbarkeit

80 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschweissenden DIN 34828, Edelstahl A4 für Spannschlösser

AEND-DIN34828-A4-M12

x 1 St.