Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl verzinkt blau passiviert
DIN 1480 Stahl verzinkt
SPNSHLOMU-DIN1480-(A2K)-M10
Art.-Nr. 052100010
EAN 4038898516026
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen
![]() | |
Normen | DIN 1480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Offen |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 18 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 125 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 18 mm |
