Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn)

DIN/WN 1478 Stahl L235 feuerverzinkt CE
SPNSHLOMU-DIN1478-L235JR-CE-TZN-M24

Art.-Nr. 0521000524
EAN 4061975085801
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
M27 nicht nach DIN 1478 genormt.


Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen

Normen

DIN 1478

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Spannschlossmutterbreite (außen) (d1)

42,4 mm

Außendurchmesser Mutterende (d2)

32 mm

Spannschlossmutterlänge (l1)

255 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1)

29 mm

Nachstellbarkeit

180 mm

Zulässige Belastung

77 kN

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) für Spannschlösser

AEND-DIN34828-S235JR-CE-(TZN)-M24

x 1 St.
Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, blank für Spannschlösser

AEND-DIN34828-S235JR-CE-M24

x 1 St.