Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn)
DIN/WN 1478 Stahl L235 feuerverzinkt CE
SPNSHLOMU-DIN1478-L235JR-CE-TZN-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
M27 nicht nach DIN 1478 genormt.
Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.
Datenblätter(X)
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen
Normen | DIN 1478 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 33,7 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 27 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 200 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 24 mm |
Nachstellbarkeit | 140 mm |
Zulässige Belastung | 53 kN |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!