Spannschlossmutter aus Stahlrohr

DIN 1478 Edelstahl A4 blank
SPNSHLOMU-DIN1478-A4-M16

Art.-Nr. 5176100116

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spannschlossmutter aus Stahlrohr

Art.-Nr. 5176100116
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
DIN 1478, Edelstahl A4
Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (A4-50) zusammenzubauen. In diesem Fall


ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen

Normen

DIN 1478

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Spannschlossmutterbreite (außen) (d1)

30 mm

Außendurchmesser Mutterende (d2)

22,5 mm

Spannschlossmutterlänge (l1)

170 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1)

20 mm

Nachstellbarkeit

120 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschweissenden für Spannschlösser

AEND-DIN34828-A4-M16

DIN 34828, Edelstahl A4
x 1 St.