Spannschlossmutter Edelstahl A4, geschlossen
Edelstahl A4 blank
SPNSHLO-MU-A4-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig!
Datenblätter(X)
Normen | DIN 1478 ähnlich, WN 5176-025 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | Rund |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 13 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 105 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 16 mm |