Spannschlossmutter Mini Edelstahl A4
Edelstahl A4 blank Mini
SPNSHLO-MU-MINI-A4-M6
Art.-Nr. 5176049006
EAN 4052712074127
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 10 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 65 mm |