Spannschloss mit Ösen DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Ösen
SPNSHLO-OES-DIN1480-(A2K)-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannschloss (offene Form) für ein schnelles Verspannen und Lockern von Seilen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 9 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 110 mm |
Gesamtlänge Einschrauböse (l2) | 80 mm |
Spannschlossmutterbreite (außen) | 19 mm |
Spannschlossmutterdurchmesser | 6 mm |
Spannschlossmutterbreite (innen) | 9 mm |
Länge | 110 mm |
Außendurchmesser Mutterende | 12 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 55 mm |
Ringaußendurchmesser | 20 mm |
Normen | DIN 1480 |
Ausführung | Mit Ösenschraube |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Offen |
Zulässige Belastung | 2.25 kN |
Ringdicke | 5,5 mm |
RoHS-konform | Ja |