Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschloss mit Ösen DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 1480 Stahl verzinkt mit Ösen
SPNSHLO-OES-DIN1480-(A2K)-M6

Art.-Nr. 0521026
EAN 4011231443760
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
Spannschloss (offene Form) für ein schnelles Verspannen und Lockern von Seilen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Ringinnendurchmesser (d2)

9 mm

Spannschlossmutterlänge (l1)

110 mm

Gesamtlänge Einschrauböse (l2)

80 mm

Spannschlossmutterbreite (außen)

19 mm

Spannschlossmutterdurchmesser

6 mm

Spannschlossmutterbreite (innen)

9 mm

Länge

110 mm

Außendurchmesser Mutterende

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

55 mm

Ringaußendurchmesser

20 mm

Normen

DIN 1480

Ausführung

Mit Ösenschraube

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

Offen

Zulässige Belastung

2.25 kN

Ringdicke

5,5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen