Spannschloss mit Haken und Öse DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Haken und Ösen
SPNSHLO-HAK/OES-DIN1480-(A2K)-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 16 mm |
Spannschlossmutterlänge (l2) | 125 mm |
Innendurchmesser Haken (h1) | 15,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Spannschlossmutterdurchmesser | 11 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | Offen |
Ausführung | Mit Haken und Ösen |