Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschloss mit Haken und Öse DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 1480 Stahl verzinkt mit Haken und Öse
SPNSHLO-HAK/OES-DIN1480-(A2K)-M10

Art.-Nr. 05210310
EAN 4011231443807

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Ringinnendurchmesser (d2)

14 mm

Spannschlossmutterlänge (l2)

125 mm

Innendurchmesser Haken (h1)

13,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Spannschlossmutterdurchmesser

9 mm

RoHS-konform

Ja

Form

Offen

Ausführung

Mit Haken und Ösen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen