Spannschloss mit Haken und Öse

Edelstahl A4 Form C Haken/Auge
SPNSHLO-HAK/OES-A4-M8

Art.-Nr. 5176014008

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spannschloss mit Haken und Öse

Art.-Nr. 5176014008

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, Ausführung mit Haken/Öse
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Ringinnendurchmesser (d2)

14 mm

Länge (l1)

200 mm

Spannschlossmutterlänge (l2)

120 mm

Innendurchmesser Haken (h1)

12 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

145,896 g

Zulässige Belastung

1373.4 N

RoHS-konform

Ja

Form

Offen

Ausführung

Mit Haken und Ösen