Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschloss mit Haken und Öse

Edelstahl A4 Form C Haken/Auge
SPNSHLO-HAK/OES-A4-M12

Art.-Nr. 5176014012
EAN 4052712012662
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
Edelstahl A4, Ausführung mit Haken/Öse
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Ringinnendurchmesser (d2)

18 mm

Länge (l1)

310 mm

Spannschlossmutterlänge (l2)

200 mm

Innendurchmesser Haken (h1)

14 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Offen

Ausführung

Mit Haken und Ösen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen