Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR feuerverzinkt

SPNSHLO-SHR-DIN1480-S235JR-CE-TZN-M12

Art.-Nr. 0521000912

EAN 4062856234387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR feuerverzinkt

Art.-Nr. 0521000912

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen

Normen

DIN 1480

Form

Offen

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Blattschrauben

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Augendurchmesser

12,5 mm

Spannschlossmutterlänge

125 mm

Spannschlossmutterbreite (innen)

16 mm

Spannschlossmutterdurchmesser

21 mm

Spannschlossmutterbreite (außen)

34 mm

Gesamtlänge Blattschraube

170 mm

Abstand Mitte Loch - Mitte Loch min.

307 mm

Abstand Mitte Loch - Mitte Loch max.

390 mm

Zulässige Belastung

17,19 kN

Bauprodukt

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen