Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR verzinkt
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Blattschrauben CE
SPNSHLO-SHR-DIN1480-S235JR-CE-(A2K)-M24
Art.-Nr. 0521000424
EAN 4056807624587
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannschlossmutter M27 nicht nach DIN 1480 genormt
Datenblätter(X)
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen
![]() | |
Normen | DIN 1480 |
Form | Offen |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Blattschrauben |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M24 |
Augendurchmesser | 22 mm |
Spannschlossmutterlänge | 255 mm |
Spannschlossmutterbreite (innen) | 28 mm |
Spannschlossmutterdurchmesser | 39 mm |
Spannschlossmutterbreite (außen) | 60 mm |
Gesamtlänge Blattschraube | 300 mm |
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch min. | 510 mm |
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch max. | 687 mm |
Zulässige Belastung | 86,4 kN |
Bauprodukt | Ja |
