Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR verzinkt
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Blattschrauben CE
SPNSHLO-SHR-DIN1480-S235JR-CE-(A2K)-M12
Art.-Nr. 0521000412
EAN 4056807624556
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannschlossmutter M27 nicht nach DIN 1480 genormt
Datenblätter(X)
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen
![]() | |
Normen | DIN 1480 |
Form | Offen |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Blattschrauben |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Augendurchmesser | 12,5 mm |
Spannschlossmutterlänge | 125 mm |
Spannschlossmutterbreite (innen) | 16 mm |
Spannschlossmutterdurchmesser | 21 mm |
Spannschlossmutterbreite (außen) | 34 mm |
Gesamtlänge Blattschraube | 170 mm |
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch min. | 307 mm |
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch max. | 390 mm |
Zulässige Belastung | 17,19 kN |
Bauprodukt | Ja |