Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR verzinkt

DIN 1480 Stahl verzinkt mit Blattschrauben CE
SPNSHLO-SHR-DIN1480-S235JR-CE-(A2K)-M10

Art.-Nr. 0521000410

EAN 4056807624549

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR verzinkt

Art.-Nr. 0521000410
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
Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung
Hinweis

Spannschlossmutter M27 nicht nach DIN 1480 genormt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen

Normen

DIN 1480

Form

Offen

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Blattschrauben

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Augendurchmesser

10,5 mm

Spannschlossmutterlänge

125 mm

Spannschlossmutterbreite (innen)

14 mm

Spannschlossmutterdurchmesser

18 mm

Spannschlossmutterbreite (außen)

30 mm

Gesamtlänge Blattschraube

150 mm

Abstand Mitte Loch - Mitte Loch min.

273 mm

Abstand Mitte Loch - Mitte Loch max.

362 mm

Zulässige Belastung

11,73 kN

Bauprodukt

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen