Spannschloss geschlossene Form

DIN 1478 Stahl verzinkt geschlossene Form
SPNSHLOMU-GESCHL-DIN1478-ST37-(A2K)-M36

Art.-Nr. 05210536

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spannschloss geschlossene Form

Art.-Nr. 05210536

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1478, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) St37

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 1478

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M36

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen