Spannschloss Edelstahl A4
Edelstahl A4 Form A mit Ösen
SPNSHLO-OES-A4-M6
Art.-Nr. 5176012006
EAN 4052712010552
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Offenes Spannschloss dient als optische Anzeige beim Spannen
- Geeignet für maritime Anwendungen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 10 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 90 mm |
Gesamtlänge Einschrauböse | 70 mm |
Länge | 145 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 41,5 mm |
Normen | DIN 1480 ähnlich |
Ausführung | Mit Ösenschraube |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | Offen |
Zulässige Belastung | 2040 N |
RoHS-konform | Ja |
