Spannschloss Edelstahl A4
Edelstahl A4 Form C mit Haken und Öse
SPNSHLO-HAK/OES-A4-M6
Art.-Nr. 5176014006
EAN 4052712012594
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Offenes Spannschloss dient als optische Anzeige beim Spannen von Drahtseilen
- Geeignet für maritime Anwendungen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 150 mm |
Spannschlossmutterlänge (l2) | 90 mm |
Innendurchmesser Haken (h1) | 9 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Offen |
Ausführung | Mit Haken und Ösen |