Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannschloss Edelstahl A4

Edelstahl A4 Form B Haken/Haken
SPNSHLO-HAK-A4-M6

Art.-Nr. 5176013006

EAN 4052712012365

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannschloss Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176013006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführung offen mit Haken
  • Offenes Spannschloss dient als visuelle Anzeige beim Spannen

  • Geeignet für maritime Anwendungen
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drahtgeländer, Maring-Anwendungen, Landschaftsbau und Gartenbau

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Gesamtlänge Einschraubhaken (l1)

70 mm

Spannschlossmutterlänge (l2)

90 mm

Innendurchmesser Haken (h1)

9 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Offen

Ausführung

Mit Haken

Produktgewicht (per Stück)

63,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen