Spannschloss Edelstahl A4
Edelstahl A4 Form B Haken/Haken
SPNSHLO-HAK-A4-M5
Art.-Nr. 5176013005
EAN 4052712012358
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Offenes Spannschloss dient als visuelle Anzeige beim Spannen
- Geeignet für maritime Anwendungen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Drahtgeländer, Maring-Anwendungen, Landschaftsbau und Gartenbau
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Gesamtlänge Einschraubhaken (l1) | 56 mm |
Spannschlossmutterlänge (l2) | 70 mm |
Innendurchmesser Haken (h1) | 7,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Offen |
Ausführung | Mit Haken |
Produktgewicht (per Stück) | 35,602 g |
