Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt
DIN 6796 Federstahl C60 mechanisch verzinkt
SHB-SPN-DIN6796-(MZN)-D3,7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannscheiben sind mitverspannte Elemente die das Lockern der Schraubverbindung durch Setzen entgegenwirken, indem sie durch die hohe Federwirkung die Vorspannkraft in der Verbindung aufrechterhalten
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M3,5 |
Innendurchmesser (d1) | 3,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1,06 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |