Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt

DIN 6796 Federstahl C60 mechanisch verzinkt
SHB-SPN-DIN6796-(MZN)-D2

Art.-Nr. 041312
EAN 4064154743219
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
Spannscheiben sind mitverspannte Elemente die das Lockern der Schraubverbindung durch Setzen entgegenwirken, indem sie durch die hohe Federwirkung die Vorspannkraft in der Verbindung aufrechterhalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2

Innendurchmesser (d1)

2,2 mm

Außendurchmesser (d2)

5 mm

Höhe (h1)

0,6 mm

Dicke (s1)

0,4 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen