Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, blank für Schraubenverbindung

DIN 6796 Federstahl blank
SHB-SPN-DIN6796-D8,4

Art.-Nr. 041338
EAN 4038898290995
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
Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (h1)

2,6 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen