Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, blank für Schraubenverbindung
DIN 6796 Federstahl blank
SHB-SPN-DIN6796-D5,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 1,55 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |