Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, blank für Schraubenverbindung

DIN 6796 Federstahl blank
SHB-SPN-DIN6796-D4,3

Art.-Nr. 041334
EAN 4024835723749

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Höhe (h1)

1,3 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen