Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Edelstahl A4 blank
DIN 6796 Edelstahl A4 blank
SHB-SPN-DIN6796-A4-D8,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Höhe (h1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |