Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Edelstahl A4 blank

DIN 6796 Edelstahl A4 blank
SHB-SPN-DIN6796-A4-D4,3

Art.-Nr. 0432004
EAN 4052713805874
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
Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Höhe (h1)

1,3 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen