Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

DIN 6796 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-DIN6796-A2-D3,2

Art.-Nr. 0431003
EAN 4049557476735
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
Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Höhe (h1)

0,85 mm

Dicke (s1)

0,6 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen