Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

DIN 6796 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-DIN6796-A2-D21,0

Art.-Nr. 04310020
EAN 4049557777870
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
Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

45 mm

Höhe (h1)

6,4 mm

Dicke (s1)

5 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen