Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Edelstahl A4 blank
DIN 6796 Edelstahl A4 blank
SHB-SPN-DIN6796-A4-D15,0
Art.-Nr. 04320014
EAN 4063274575519
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 35 mm |
Höhe (h1) | 4,65 mm |
Dicke (s1) | 3,5 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 70 und 80 |
Sicherungsart | Setzsicherung |
