Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannscheibe NF E 25511 Stahl mechanisch verzinkt, ohne Verzahnung an der Unterseite

NF E 25511 Stahl mechanisch verzinkt
SHB-SPN-NFE25511-(MZN)-14X30X2,4

Art.-Nr. 462411430

EAN 4065746270434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannscheibe NF E 25511 Stahl mechanisch verzinkt, ohne Verzahnung an der Unterseite

Art.-Nr. 462411430

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist.


Oberfläche: mechanisch verzinkt weiss 15-20my + Passivierung CrVI frei 192 h RR

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,4 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Dicke (s1)

2,4 mm

Normen

NF E 25511

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

192 h

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen