Spannscheibe NF E 25511 Edelstahl A2, ohne Verzahnung an der Unterseite
NF E 25511 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-NFE25511-A2-M-16X32X2,8
Art.-Nr. 46371316
EAN 4049557900148
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 16,83 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Höhe (h1) | 4,10 mm |
Dicke (s1) | 2,8 mm |
Normen | NF E 25511 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
