Spannscheibe DIN 6796, Stahl phosphatiert
DIN 6796 Stahl phosphatiert
SHB-SPN-DIN6796-(PHR)-D24
Art.-Nr. 0413424
EAN 4046777718720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Höhe (h1) | 7,75 mm |
Dicke (s1) | 6 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |