Spannscheibe DIN 6796, Stahl phosphatiert
SHB-SPN-DIN6796-(PHR)-D12
Art.-Nr. 0413412
EAN 4057709781439
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29 mm |
Höhe (h1) | 3,95 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |
