Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
DIN 6796 Federstahl Zink-Lamelle
SHB-SPN-DIN6796-(ZFSH)-D27
Art.-Nr. 0413527
EAN 4046777718874
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannscheiben sind mitverspannte Elemente die das Lockern der Schraubverbindung durch Setzen entgegenwirken, indem sie durch die hohe Federwirkung die Vorspannkraft in der Verbindung aufrechterhalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Höhe (h1) | 8,35 mm |
Dicke (s1) | 6,5 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |
