Spannpratze für ISO C-Klemmsystem
ZB-SPANNPRATZE-ISO-C-KLESYS-CTH6R1
Art.-Nr. 5445094602
EAN 4065746400817
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 25,4 mm |
Durchmesser | 23,5 mm |
Schaftdurchmesser | 14,35 mm |
Stärke | 12 mm |