Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannklemme W-IP

Spannklemme W-IP
SPNKLE-(W-IP)

Art.-Nr. 5256100052

EAN 4099618324765

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannklemme W-IP

Art.-Nr. 5256100052
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
Klemmverbindung zur Anbindung der W-IP Montageschiene an U/T-Träger
  • Sichere Verbindung: Befestigung von Rohrleitungen auf dem Montageprofil W-IP

  • Effiziente Montage: Schnelle und unkomplizierte Installation

  • Anwendungsgebiet: Geeignet für technische Gebäudeausrüstung und Industrie- und Anlagenbau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Spannklemme eignet sich für den Schwerlastbereich in der technischen Gebäudeausrüstung und im Industrie- und Anlagenbau.

Länge (L)

190 mm

Breite (B)

170 mm

Höhe (H)

112 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Produktgewicht (per Stück)

2047,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageschiene W-IP 100

MNTGSHN-(W-IP)-100X100X4-TZN

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
x 6 m
Hammerkopfschraube W-IP

HAMKPFSHR-(W-IP)

Bietet intelligente Lösung für schnelle und effiziente Montagen
x 24 St.