Spanningsbeschermende handschoen voor bedrijfsspanningen tot 1000 V/AC
Isolatiehandschoenen
SPANNINGSHANDSCH-LATEX-MT 11
Art.-nr. 0899400938
EAN 4065746083379
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestand tegen zuren, olie, ozon en lage temperaturen
- Categorie RC
Zeer flexibel en goede tastgevoeligheid
Laagdikte max. 1 + 0,6 mm volgens de norm
Datasheets(X)
Voor installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder elektrische spanning, medewerkers van installatiebedrijven, werkplaatsen voor elektrotechniek, onderhoud en reparaties aan elektrische voertuigen en hybridevoertuigen, medewerkers van hulpdiensten
Maat | 11 |
Lengte | 410 mm |
Materiaaldikte | 1 mm |
Materiaal | Latex |
Kleur | Rood |
Normering | EN 60903 |
Klasse | 0 |
Bedrijfsspanning (wisselspanning) | 1000 V AC |
Bedrijfsspanning (gelijkspanning) | 1500 V DC |
Testspanning (wisselspanning) | 5000 V AC |
Test spanning (gelijkspanning) | 10000 V DC |