Spannfix stroppesystem, 16 mm
Stroppesystem, spannfix
SPENNFIKS STROPPESYSTEM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompakt system
Raskt og enkelt å bruke
Fem ganger lettere enn stålstropper
Også ideelle for bruk på farten
Enkel sikring for hånd eller med skrutrekker
- Enkel å etterstramme når pakkevolumet minker
- Løsner ikke, selv under lange oppbevaringsperioder
Motstand mot UV-stråling og forvitring
I stor grad motstandsdyktig mot kjemikalier
Skaper ikke trykkpunkter, og lager ikke riper eller rustflekker
Stroppingen er skånsom for produktene
Stropper og klemmer kan brukes flere ganger
Utmerket verdi for pengene
Ingen skarpe kanter
- Ingen fare for skade
- Passer godt til alle former
Laster som er utsatt for støt, krever kanskje et større antall stroppesurringer.
Under surring av buntede varer på en lasteoverflate, må sklisikre matter og surrebelter brukes til å sikre lastene forskriftsmessig.
Med Spannfix-polyesterstropping kan også store og tunge deler (rør, stillas, treverk, naturstein, pallvarer o.l.) stroppes raskt og sikkert. Stroppingen er ideell for bunting av alle typer varer.
Båndbredde | 16 mm |
Materiale til klemmebånd | Polyester |
Båndlengde | 850 m |
Antall stroppeklips | 1000 STK |
SPENNFIKS POLYESTERBÅND 16MM X 850M
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.