Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Spannfix élvédő

Spannfix élvédő

Cikksz. 0899713005

EAN 4024835777087

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Spannfix élvédő

Cikksz. 0899713005

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sturdy edge protection for Spannfix strapping system
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

40 mm

Max. szalagszélesség

19 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spannfix pántolórendszer, 16 mm-es

SPANNFIX PÁNTOLÓSZETT-850M-16MM

A pántolás akár 500 kg extrém terhelést is kibír
x 1 db
Szalagkapocs Spannfix pántolórendszerhez

SZALAGSZORÍTÓ 16MM

x 1000 db
Adagoló Spannfix pántolórendszerhez

SPANNFIX-LECSÉVÉLŐ-PÁNTOLÓSZETTHEZ

x 1 db
Feszítő Spannfix pántolórendszerhez

SZORÍTÓ-SPANNFIX-KEGÉSZÍTŐ-(9-19MM)

x 1 db
Poliészter pántok a Spannfix pántolórendszerhez

PÁNTOLÓSZ-SPANNFIX-POLIÉSZTER-B16-L850M

Rugalmas poliészter pántok anyagok széles skálájának pántolásához vagy kötegeléséhez
x 2 db