Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannbock mobil

Spannbock
SPNBOCK-UNI-SCHW-(60-120CM)

Art.-Nr. 071594 002
EAN 4065233021839
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
Werkbank für den mobilen Einsatz
  • Mühelos bewegbar dank des Schiebegriffes und der Rollen

  • Schwere und größere Bauteile lassen sich problemlos durch die starke Spannkraft bearbeiten

  • Vergrößerbarer Klemmbereich aufgrund der 180° drehbaren Klemmschiene

  • Immer Hände frei da das Werkstücke mit Hilfe des Fußpedals gespannt und gelöst wird

  • Auch auf unebenen Untergründen dank der 3 Standbeine problemlos aufstellbar

  • Klappmechanismus für das einfache und schnelle Auf- und Abbauen des Spannbocks
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für den mobilen Einsatz auf Baustellen, Werkstätten, Haus und Garten für Türen, Zaunteile, Holz- und Metallteilen, Deckenplatten etc.

Spannkraft max.

1000 N

Traglast max.

272 kg

Spannbereich min./max.

1-1250 mm

Länge (aufgeklappt)

109 cm

Breite (aufgeklappt)

95 cm

Höhe (aufgeklappt)

89 cm

Länge (zusammengeklappt)

90 cm

Breite (zusammengeklappt)

40 cm

Höhe (zusammengeklappt)

35 cm

Gewicht

24 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen