Spannbackenschelle einteilig Typ G1
Spannbackenschelle DIN 3016 G1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3016-G1-W1-SZ-42/15
Art.-Nr. 054094215
EAN 4038898590682
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 15 mm |
Nenndurchmesser | 42 mm |
Klemmbereich min./max. | 42-42 mm |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |
Normen | DIN 3016 |