Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle mit Spannbacken

Spannbackenschelle DIN 3017 B1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B25MM-D70MM

Art.-Nr. 054070 25
EAN 4059608348133

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbindungen mit hohem, gleichmäßigem Anpressdruck

Kräftige Spannbackenkonstruktion


  • Hoher Verpressungsgrad

  • Hohe Dichte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Airbag, Halterung/Befestigung

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bandbreite

25 mm

Nenndurchmesser

70 mm

Klemmbereich min./max.

69,5-70,5 mm

Antriebart

Außensechskant

Normen

DIN 3017

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen