Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle mit Spannbacken

Spannbackenschelle DIN 3017 B1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B25MM-D140MM

Art.-Nr. 054014025
EAN 4038898491149
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
Für Verbindungen mit hohem, gleichmäßigem Anpressdruck

Kräftige Spannbackenkonstruktion


  • Hoher Verpressungsgrad

  • Hohe Dichte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Airbag, Halterung/Befestigung

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bandbreite

25 mm

Nenndurchmesser

140 mm

Klemmbereich min./max.

139,5-140,5 mm

Antriebart

Außensechskant

Normen

DIN 3017

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen