Schlauchschelle mit Spannbacken
Spannbackenschelle DIN 3017 B1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B9MM-D21MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kräftige Spannbackenkonstruktion
- Hoher Verpressungsgrad
- Hohe Dichte
Datenblätter(X)
Airbag, Halterung/Befestigung
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 9 mm |
Nenndurchmesser | 21 mm |
Klemmbereich min./max. | 20,5-21,5 mm |
Antriebart | Schlitz |
Normen | DIN 3017 |